Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Hochtemperaturbeständiges Lotabdeckband, ESD, Breite 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Hochtemperaturbeständiges Lotabdeckband, ESD, Breite 8 mm
WETEC Hochtemperaturbeständiges Lotabdeckband, ESD, Breite 8 mm
WETEC Hochtemperaturbeständiges Lotabdeckband, ESD, Breite 8 mm
Artikel-Nr.:
     283-802659
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075781904
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
esd-klebeband 8mm
esd klebeband
esd-klebeband 33 m
Das antistatische, hochtemperaturbeständige Klebeband für Leiterplatten und Conformal Coating. Es basiert auf einer hochtemperaturbeständigen Polyamidfolie, beschichtet mit einem speziellen oberflächig-leitfähigen Kleber. Keine Entstehung von statischer Aufladung während des Abzuges von der Rolle sowie bei der Aufbringung und dem Abziehen des Bandes von der Leiterplatte.

Merkmale:
  • widersteht Löttemperaturen bis 300 °C und hinterlässt keinerlei Kleberrückstände
  • ideal für den Einsatz bei Imprägnierbeschichtung mit erhöhten Temperaturen
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Rollenlänge:
33 m
Kern-Ø:
76 mm
Materialstärke:
0,060 mm
Oberflächenwiderstand:
Kleber 10<sup>3</sup>-10<sup>4</sup> Ohm
Zugfestigkeit:
100 N/cm
Farbe:
braun
Temperaturbeständig bis:
kurzzeitig 300 °C
Reißdehnung:
70 %
Weitere Suchbegriffe: KAB-8ESD, Hochtemperaturbeständiges, Abdeckband, Kapton, ESD-Kapton, Kapton-Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.