Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipboard mit Deckel, PVC IDP-STAT, ESD, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clipboard mit Deckel, PVC IDP-STAT, ESD, schwarz
Clipboard mit Deckel, PVC IDP-STAT, ESD, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-802382
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5710.CB.B
EAN/GTIN:
     4052339016586
Suchbegriffe:
ESD Klemmbrett
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Ableitfähiges Klemmbrett für DIN A4-Dokumente.- PVC-Weichfolie mit Pappverstärkung - Außen- und Innenseite mit elektrostatisch ableitfähiger IDP-STAT Folie - Rückensteg versehen mit Kugelschreiberaussparung - Drahtbügelklemme - mit ESD-Kennzeichnung - Farbe schwarz - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^9-10^10 Ohm - Format DIN A4 - Abmessung B x H 245 x 315 mm - Stärke 3,5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Format:
DIN A4
Abmessung B x H:
245 x 315 mm
Stärke:
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.