Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier PU-Schaumstoff rosa, ESD, 178 x 127 x 20 mm, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier PU-Schaumstoff rosa, ESD, 178 x 127 x 20 mm, glatt
Warmbier PU-Schaumstoff rosa, ESD, 178 x 127 x 20 mm, glatt
Artikel-Nr.:
     283-802376
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4903.0.20
EAN/GTIN:
     4052339009236
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
pu-schaumstoff esd
Weiches Polyurethanmaterial, passend zu Safeshield Versandschachteln.

Merkmale:
  • elektrostatisch ableitfähig
  • offenzellig
  • weiche Ausführung
  • kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
178 x 127 x 20 mm
Ausführung:
glatt
Gewicht:
980 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: 4903.0.20, ESD Weichschaum, Verpackungspolster, Verpackungsschaum, PU-Schaumstoff, Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2987*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4887*
€ 0,58155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4187*
€ 0,49825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4087*
€ 0,48635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3787*
€ 0,45065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3687*
€ 0,43875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2987*
€ 0,35545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.