Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Walking Test Kit EFM 51, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Walking Test Kit EFM 51, ESD
Warmbier Walking Test Kit EFM 51, ESD
Warmbier Walking Test Kit EFM 51, ESD
Artikel-Nr.:
     283-802369
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.EFM51.WT
EAN/GTIN:
     4052339016494
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
Durch Aufsetzen des Messkopfes MK51 kann das EFM 51 für die Verifikationsmessung der Körperspannung (Begehtest) nach IEC 61340-4-5 verwendet werden.

Merkmale:
  • Messkopf MK51 wird speziell auf das EFM 51-Gerät einjustiert
  • angezeigt wird der positive oder negative "PEAK"-Wert der gemessenen Körperspannung
Lieferumfang:
  • 1 Stück EFM 51 mit Messkopf MK51 in leitfähigem Koffer
  • 1 Stück leitfähiger Standfuß
  • 1 Stück Teflon-isolierte Messleitung
  • 1 Stück Handelektrode
  • 1 Stück Steckerladegerät für 9 V Akkus
  • 1 Stück zusätzlicher 9 V Akku
Weitere Informationen:
Gewicht:
1500 g
Messart:
Influenzprinzip (Feldmühlenprinzip)
Messbereich:
bis 4 kV beim Walking Test
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Weitere Suchbegriffe: 7100.EFM51.WT, EFM®51, Walking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,38*
€ 1.264,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,21*
€ 1.248,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,04*
€ 1.209,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,12*
€ 1.183,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,99*
€ 1.148,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.