Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Digitales Thermo-Hygrometer TF-530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Digitales Thermo-Hygrometer TF-530
Warmbier Digitales Thermo-Hygrometer TF-530
Artikel-Nr.:
     283-801768
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.TF530
EAN/GTIN:
     4052339018122
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Digitales Thermo-Hygrometer, ideal zur schnellen und präzisen Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Merkmale:
  • MAX / MIN / HOLD-Funktion
  • Hintergrundbeleuchtung
  • automatische Abschaltung
  • Stativgewinde 1/4''
Lieferumfang:
  • 1 Stück Messgerät
  • 1 Stück 9 V-Batterie
  • 1 Stück Ledertasche
  • 1 Stück Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)
Weitere Informationen:
Gewicht:
115 g
Messbereich:
Temperatur -30 bis 70 °C, Luftfeuchte 0 bis 100 %
Abmessung L x B x H:
165 x 52 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 7100.TF530, Digitaler Hygrometer, digitales Thermometer, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeitsmessung, Temperaturmessung, Digitaler, Digitales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.