Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier IDP-STAT-Dokumentenhüllen, mit Lochrand, ESD, mit Lochrand, DIN A3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier IDP-STAT-Dokumentenhüllen, mit Lochrand, ESD, mit Lochrand, DIN A3
Warmbier IDP-STAT-Dokumentenhüllen, mit Lochrand, ESD, mit Lochrand, DIN A3
Artikel-Nr.:
     283-801732
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3017.322.IDP
EAN/GTIN:
     4052339013745
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
dokumentenhüllen esd warmbier
dokumentenhüllen esd
Dokumentenhüllen aus elektrostatisch ableitfähiger Polypropylenfolie.

Merkmale:
  • eine Seite offen
  • aus dauerhaft ableitfähiger Polypropylenfolie
  • recyclebar
  • Standardaufdruck mit ESD-Warnsymbol, Recyclezeichen, LOT-Nr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Lochrand
Format:
DIN A3
Gewicht:
0 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Dicke:
0,09 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: dokumentenhülle esd a3, 3017.322.IDP, 3015.322.IPD, 3017.322.IPD, ESD Klarsichthüllen, IDP-Dokumentenhüllen, IDP-STAT-Dokumentenhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,26*
€ 51,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,07*
€ 50,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,03*
€ 47,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,09*
€ 45,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.