| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801691 Herst.-Nr.: 7100.B530.MK EAN/GTIN: 4052339016487 |
| |
|
| | |
| Metriso B530 Basic Mess-Kit, bestehend aus dem digitalem Hochohmmeter Metriso B530, 2 Messelektroden Modell 870 mit einer Verlängerungsstange und einer Handelektrode. Lieferung erfolgt in einem leitfähigen Tragekoffer mit ableitfähigem rosa Schaumstoff. Merkmale:- zur Messung von Punkt-zu-Punkt- und Ableitwiderständen nach DIN EN 61340-4-1 und DIN EN 61340-2-3 (VDE 0300 Teil 4-1 / 2-3)
- zur Messung des Systemwiderstandes Mensch/Schuhe/Bodensystem nach DIN EN 61340-4-5 (VDE 0300 Teil 4-5)
- zusätzlicher Niederohm Messbereich 1 Ohm-10 kOhm zur Überprüfung von Erdungsmaßnahmen
- Messwertanzeige digital und analog, als Bargraph oder Pointer
- optische Signalisierung des Spannungsmessbereiches mit roter und grüner LED
- mit zwei Modell 870-Elektroden nach DIN EN 61340-4-1 Ed. 2.0/DIN EN 61340-2-3 mit Verlängerungsset und einer Handelektrode nach DIN EN 61340-4-5
Lieferumfang:- 1 Stück digitales Hochohmmeter Metriso B530
- 1 Satz Messleitungen
- 1 Stück Bedienungsanleitung Deutsch/Englisch/Französisch
- 2 Stück Messelektroden Modell 870 nach DIN EN 61340-4-1/2-3
- 1 Stück Handelektrode Modell 45 nach DIN EN 61340-4-5
- 1 Set Verlängerungsset für Elektrode 870
- 1 Stück leitfähiger Tragekoffer
- 1 Stück Werkskalibrierschein
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10000 g | Messspannung: | DC 10 V, 100 V, 500 V | Messbereich Widerstand: | 1 Ohm bis 199 GOhm | Betriebsart: | Batteriebetrieb | Abmessung L x B x H: | 140 x 225 x 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7100.B530.MK, Metriso, ESD Messgerät, Isolationsmessgerät, Ohmmeter, Hochohm, Widerstandsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.117,39* | € 1.223,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.193,64* | € 1.301,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|