| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801011 Herst.-Nr.: 4FLUX-400 EAN/GTIN: 4050075488681 |
| | |
|
| | |
| Entwickelt für die manuelle Reinigung. Der Flux-Remover4 ermöglicht eine effektive Reinigung von Leiterplatten bzw. Lötstellen. Effektiv und schnell wirksam reinigt er problemlos Flussmittel nach dem Lötprozess von Fett und Staub. Der Flux-Remover4 wird inklusive Reingungsbürstenaufsatz geliefert. Merkmale:- hervorragende Reinigungsergebnisse
- Sprühdose mit Bürste
- einfache Anwendung
- alkoholbasierend
- hohe Kompatibilität der Komponenten
- schnell flüchtig
- hinterlässt keine Rückstände
- spülbar/No Clean-Flussmittel
- bleihaltig/bleifrei geeignet
- geruchsarm
- kostengünstig
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 340 g | Inhalt: | 400 ml | Farbe: | farblos, klar | Dichte bei 20 °C: | 0,8 kg/l | Flammpunkt: | <10 °C | Zündtemperatur: | >200 °C | pH-Wert: | nicht bestimmt | VOC: | 100 % | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |