| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800941 Herst.-Nr.: 80400-001 EAN/GTIN: 4050075442478 |
| |
|
| | |
| Die PowerSpot Infrarot-Unterheizung ist speziell zur schnellen und schonenden Erwärmung von Leiterplatten entwickelt worden. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf eine möglichst homogene Temperaturverteilung gelegt. Mechanische Spannungen durch lokale Überhitzungen oder kalte Randzonen werden minimal gehalten. Dadurch eignen sich die Unterheizungen insbesondere zum Bearbeiten großflächiger Leiterplatten. Die Unterheizung kann zudem Geräte (z. B. eine Absaugung) ansteuern oder von einem externen Gerät (SPS oder Fußtaster) angesteuert werden. Hierfür stehen Schnittstellen zur Verfügung. Merkmale:- temperaturgeregelter oder leistungsgesteuerter Betrieb
- kompakte Bauform für maximale Ergonomie
- Infrarot-Heizstrahler mit geschlossener Oberfläche
- einfache Bedienung durch optimierte Menüführung
- Autoprofiler Funktion
Lieferumfang:- 1 Stück Unterheizung PowerSpot
- 1 Stück Sensor Typ K
- 4 Stück Leiterplatten Unterstützungen
- 1 Stück Netzstecker
- 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1200 g | Leistung: | 50-500 W | Temperaturbereich: | 50-200 °C | Abmessung L x B x H: | 300 x 150 x 40 mm | Leiterplattengröße: | max. 150 x 130 mm | beheizbare Fläche: | 105 x 130 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |