Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Walking Test Kit WT 5000, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Walking Test Kit WT 5000, ESD
Warmbier Walking Test Kit WT 5000, ESD
Artikel-Nr.:
     283-800336
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.WT5000.B
EAN/GTIN:
     4052339012533
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
Das Walking Test Kit dient überwiegend zur Messung von Personenaufladungen und deren grafischer Darstellung. Das Messergebniss kann online über den A/D-Wandler zum PC oder Laptop übertragen und als Grafik dargestellt werden.

Merkmale:
  • Logarithmische LED-Anzeige bis 5.000 V, mit Peak Hold, LED-Anzeige der Spannungspolarität
  • Akkubetrieb (Ladegerät im Lieferumfang)
  • Spannungsversorgung über Druckerschnittstelle
Lieferumfang:
  • 1 Stück Elektrometer WT 5000 inklusive Akkus
  • 1 Stück A/D-Wandler inklusive Messsoftware
  • 1 Stück Netzstecker
  • 1 Stück Handelektrode
  • 2 Stück Messleitungen und Steckverbinder
  • 1 Stück leitfähiger Tragekoffer
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
  • 1 Stück Werkskalibrierschein
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Messbereich:
+/- 5.000 V
Eingangswiderstand:
> 10<sup>14</sup> Ohm
Eingangskapazität:
< 5 pF
Ausgang:
Analog +/- 5 V
Abtastfrequenz:
max. 15 kHz
Auflösung:
12 bit
Weitere Suchbegriffe: 7100.WT5000.B, 7100.WT5000.A, ESD Messgerät, Begehtestmeßgerät, Personenaufladungsmeßgerät, Walking
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 1.822,34*
€ 1.960,74*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.061,01*
€ 2.196,75*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.960,74*
€ 2.333,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.943,09*
€ 2.312,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.888,11*
€ 2.246,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,78*
€ 2.206,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,34*
€ 2.168,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
7100.UAD1
ab € 347,24*
Zubehör
Warmbier
7100.WT5000.KA
ab € 158,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.