Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simco Elektrofeldmeter FMX-004, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simco Elektrofeldmeter FMX-004, ESD
Simco Elektrofeldmeter FMX-004, ESD
Artikel-Nr.:
     283-800261
Hersteller:
     Simco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075570348
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte

Handliches, mobiles Elektrofeldmeter mit Digitalanzeige zum Messen von elektrischen Feldern und elektrostatischen Aufladungen. Die gemessene Feldstärke (V/m) wird automatisch über die eingestellte Messdistanz in das Spannungspotential (V) umgerechnet. Es ist außerdem geeignet, um von sehr niedriger Spannung bis zu 200 V die Leistung von Ionisierern zu testen, inklusive "Charge Plate".



Merkmale:
  • Fokussierring aus LED Lichtern, um einen optimalen Messabstand herzustellen
  • großes LCD-Display
  • schnell wiederholbare Messungen durch Continuous Mode möglich
  • Hold Mode, um Werte auch an schwer erreichbaren Stellen ablesen zu können
  • Digital Zero Mode, um den angezeigten Wert auf Null zu setzen
  • Ion Balance Mode, um die Leistung von Ionisierern zu testen
Lieferumfang:
  • 1 Stück Elektrofeldmeter FMX-004
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Messbereich:
bis 30 kV (positiv/negativ)
Messentfernung:
25 mm +/- 0,5 mm
Genauigkeit:
+/- 10 %
Ansprechzeit:
0,4 s
Betriebsart:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: 7100.FMX004, Feldmühle, Ionisationsmessgerät, Elektrofeldmeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,17*
€ 1.005,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,45*
€ 1.003,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,05*
€ 963,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,23*
€ 939,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,47*
€ 915,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.