Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 2,50 mm², Länge 18 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 2,50 mm², Länge 18 mm, blau
WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 2,50 mm², Länge 18 mm, blau
Artikel-Nr.:
     283-108171
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075288410
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleißung.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
2,50 mm²
Länge:
18 mm
Farbcode:
blau
Weitere Suchbegriffe: JD-ID2.5-HL, Aderendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 9,00*
€ 13,19*
€ 9,80*
ab € 9,65*
€ 14,11*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.