Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 10,00 mm², Länge 28 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 10,00 mm², Länge 28 mm, rot
WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 10,00 mm², Länge 28 mm, rot
Artikel-Nr.:
     283-108163
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075924455
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülsen 10 mm² rot
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen 10mm2 isoliert
Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleißung.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
10,00 mm²
Länge:
28 mm
Farbcode:
rot
Gewicht:
69 g
Weitere Suchbegriffe: JD-ID10-L, Aderendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 4,18*
€ 6,19*
€ 9,80*
ab € 4,46*
€ 6,61*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.