Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 0,50 mm², Länge 14 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 0,50 mm², Länge 14 mm, weiß
WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 0,50 mm², Länge 14 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     283-108154
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075289875
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleißung.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0,50 mm²
Länge:
14 mm
Farbcode:
weiß
Gewicht:
9 g
Weitere Suchbegriffe: JD-ID0.5-NH, Aderendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 0,8105*
€ 1,2905*
€ 9,80*
ab € 0,8615*
€ 1,3615*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,2905*
€ 1,5357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,2005*
€ 1,4286
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,1405*
€ 1,3572
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,0605*
€ 1,262
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,0305*
€ 1,2263
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,8105*
€ 0,9645
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00811* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.