Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 0,50 mm², Länge 12 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 0,50 mm², Länge 12 mm, weiß
WETEC Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 0,50 mm², Länge 12 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     283-108153
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075327027
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleißung.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0,50 mm²
Länge:
12 mm
Farbcode:
weiß
Weitere Suchbegriffe: JD-ID0.5-K, Aderendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 6,11*
€ 8,85*
€ 9,80*
ab € 6,50*
€ 9,41*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.