Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Flachsteckhülse DIN 46245, vollisoliert, 0,1-0,5 mm², 2,8 x 0,5 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zeigt mehrere Versionen
Bild zeigt mehrere Versionen
Artikel-Nr.:
     283-102719
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075322503
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse 2,8x0,5mm²
flachsteckhülse
Merkmale:
  • aus CuZn
  • galvanisch verzinnt
  • mit aufgeweiteter Isolierhülse aus Polyamid und Cu-Innenhülse
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0,1-0,5 mm²
Stecker:
2,8 x 0,5 mm
Farbe:
rot
Zulassung:
UL 128651
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +105 °C
Weitere Suchbegriffe: JD-FHVI1-1, 820/1V, Flachstecker, Flachstecker/-hülse, Flacksteckverteiler, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Steckverbinder, 830/3V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,98*
€ 10,22*
Lager 283
€ 9,80*
ab € 6,98*
€ 10,22*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.