| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-620-513 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Zwilling Katalog gültig von 2023/24 - NUR ALS DOWNLOAD ERHÄLTLICH - Seit 1731 fertigt ZWILLING Schneidwaren in Solingen, der Heimat der weltbekannten Schwert-, Messer- und Scherenhersteller. Die Liebe zum Kochen inspirierte ZWILLING dazu, sein Wissen in Kochgeschirr, Glaswaren, Küchenutensilien und noch viel mehr einfließen zu lassen.
Die Schärfe eines Messers hängt nicht nur von der Form seiner Schneide ab, sondern auch von der Qualität des Stahls. Die Schneide des Messers muss dauerhaft stabil und korrosionsbeständig bleiben. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, verarbeitet ZWILLING nur erlesene Rohstoffe in aufwändigen Verarbeitungsprozessen und unter strenger Qualitätskontrolle.
Messer sind so unterschiedlich wie das Essen, das sie schneiden. Der Unterschied liegt in der Größe, Form der Klinge und der Schneide. Die besten Ergebnisse können nur mit dem richtigen Messer erzielt werden. ZWILLING bietet eine umfangreiche Auswahl an Messern. Angefangen vom klassischen Kochmesser, das in keiner Küche fehlen darf, bis hin zu Spezialmessern, die vor allem den Küchenalltag in der Gastronomie vereinfachen.
Die verschiedenen Serien von ZWILLING zeichnen sich nicht nur durch ihr Design aus, sondern auch durch die Art und Weise, wie sie in der Hand liegen. Ein bequemer und korrekter Griff ist für jeden anders, aber für den intensiven Gebrauch äußerst wichtig. ZWILLING bietet Messer mit ergonomischen Griffen, die auch bei langdauernden Schneidarbeiten stets angenehm in der Hand liegen. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren ZWILLING Messern haben: Finden Sie bei Zwilling auch Wetzstähle und Messerschärfer sowie passende Schneidbretter und Aufbewahrungslösungen.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.89 kg |
|
| | |
| | | |
| |