| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-997 Herst.-Nr.: 172401 EAN/GTIN: 4028574303279 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Hygiene-Schutz für Brezelständer 50 cm Hygiene-Schutz für Brezelständer aus Edelstahl oder Holz ++ Material: Acryl ++ Farbe: transparent ++ Höhe: 50 cm ++ Breite: 37 cm ++
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Länge: | 37.00 cm | Breite: | 12.50 cm | Höhe: | 50.00 cm | Gewicht: | 0.87 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buffet-Gestell, Buffet-Leiter, Buffet-Ständer, Buffetgestell, Buffetleiter, Buffetständer, Büffet-Gestell, Büffetgestell, Servier-Gestell, Serviergestell, Hygieneschutzscheibe, Hygieneschutzwand, Hygienewand, Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, buffet gestell |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,56* | € 31,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 24,33* | € 32,47* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 26,32* | € 35,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|