Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Eiweissschüsseln, Kupfer mit Aufhängeringen 260 mm Eiweiß-Schüsseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Eiweissschüsseln, Kupfer mit Aufhängeringen 260 mm Eiweiß-Schüsseln
SCHNEIDER Eiweissschüsseln, Kupfer mit Aufhängeringen 260 mm Eiweiß-Schüsseln
Artikel-Nr.:
     2813-593-944
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170108
EAN/GTIN:
     4028574010955
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
Laborschüssel

SCHNEIDER Eiweissschüsseln, Kupfer mit Aufhängeringen 260 mm
Eiweiß-Schüsseln aus hochwertigem Kupfer mit Aufhängering ++ Stärke 1 - 2 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
1.03 kg
Weitere Suchbegriffe: aufhängeglied
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 91,51*
€ 113,93*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 117,34*
7 Tage
18
€ 9,90*
ab € 110,31*
€ 136,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.