Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Modellierwerkzeug set 8-teilig, Material: Kunststoff, Länge: 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Modellierwerkzeug set 8-teilig, Material: Kunststoff, Länge: 165 mm
SCHNEIDER Modellierwerkzeug set 8-teilig, Material: Kunststoff, Länge: 165 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-901
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     166140
EAN/GTIN:
     4028574263719
Suchbegriffe:
Bastelzubehör Modellierwerkzeug
bastelzubehör modellierwerkzeug

SCHNEIDER Modellierwerkzeug set 8-teilig, Material: Kunststoff, Länge: 165 mm


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
16 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 9,08*
6 Tage
317
€ 17,50*
ab € 6,47*
€ 10,27*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,76*
€ 12,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.