| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-789 Herst.-Nr.: 159700 EAN/GTIN: 4028574283526 |
|
|
| | |
| SCHNEIDER Auskühlplatte für Pizza / Flammkuchen 320 mm x 50 mm Auskühlplatte für Pizzen und Flammkuchen aus 18/10er Edelstahl. Praktisches Display mit Luftlöchern.
Weitere Informationen: | | Länge: | 32 cm | Breite: | 32 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 1.25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,34* | € 47,61* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 37,46* | € 48,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|