| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-788 Herst.-Nr.: 159460 EAN/GTIN: 4028574001380 |
|
|
| | |
| SCHNEIDER Abreißgerät 600 mm Abreissgeräte für Papier-Rollen ++ Rahmen lackiert ++ mit glattem Messer ++ Untertisch ++ waagrecht ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 65 cm | Breite: | 16 cm | Höhe: | 8 cm | Gewicht: | 1.60 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 99,48* | € 122,86* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,04* | € 124,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 17,50* | ab € 141,92* | € 174,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|