Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SCHNEIDER Trichter einfach für Pumpe 152850/152851 17 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Trichter einfach für Pumpe 152850/152851 17 l.
SCHNEIDER Trichter einfach für Pumpe 152850/152851 17 l.
Artikel-Nr.:
     2813-593-491
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152861
EAN/GTIN:
     4028574034173
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
SCHNEIDER Trichter einfach für Pumpe 152850/152851 17 l.


Weitere Informationen:
Länge:
25.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
46.00 cm
Gewicht:
1.45 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,43*
€ 379,03*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,13*
€ 390,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,03*
€ 451,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,76*
€ 450,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,01*
€ 445,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,43*
€ 408,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.