Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SCHNEIDER Bandtülle 0 Band-Tülle ++ Ausführung: für Trichter einfach # 152610,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bandtülle 0 Band-Tülle ++ Ausführung: für Trichter einfach # 152610,
SCHNEIDER Bandtülle 0 Band-Tülle ++ Ausführung: für Trichter einfach # 152610,
Artikel-Nr.:
     2813-593-443
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152639
EAN/GTIN:
     4028574007122
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter

SCHNEIDER Bandtülle 0
Band-Tülle ++ Ausführung: für Trichter einfach # 152610, # 152612, # 152850 und # 152851 ++ Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
Frei Haus
ab € 277,28*
€ 303,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,93*
€ 306,80*
7 Tage
10
€ 7,50*
ab € 380,14*
€ 417,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,30*
€ 357,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,28*
€ 329,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.