Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Dosierspender mit Hebel für Eimer 5 Liter 5 l Hebel-Dosierspender ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Dosierspender mit Hebel für Eimer 5 Liter 5 l Hebel-Dosierspender ++
SCHNEIDER Dosierspender mit Hebel für Eimer 5 Liter 5 l Hebel-Dosierspender ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-419
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152492
EAN/GTIN:
     4028574308090
Suchbegriffe:
Dosierspender
Pumpspender
Hebeldosierspender
Saucen-Spender

SCHNEIDER Dosierspender mit Hebel für Eimer 5 Liter 5 l
Hebel-Dosierspender ++ Hebelbedienung ++ Inklusive PP-Behälter Volumen 5 Liter ++ Auslauf schwenkbar ++ Antitropftülle ++ Dosierung einstellbar (40 ml) ++ Höhe: 380 mm ++ Durchmesser: 275 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
1.38 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
Frei Haus
ab € 126,11*
€ 157,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,84*
€ 162,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.