Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Air-Brush-Pistolen aus Metall 2,0 cm³ Airbrush-Pistole ++ Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Air-Brush-Pistolen aus Metall 2,0 cm³ Airbrush-Pistole ++ Material:
SCHNEIDER Air-Brush-Pistolen aus Metall 2,0 cm³ Airbrush-Pistole ++ Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-393
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151450
EAN/GTIN:
     4028574252812
Suchbegriffe:
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
airbrush pistole

SCHNEIDER Air-Brush-Pistolen aus Metall 2,0 cm³
Airbrush-Pistole ++ Material: Metall ++ Ausführung: doppelt ++ Kapazität: 2,0 cm³ ++ Düse: 0,2 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 68,87*
€ 86,45*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 70,04*
€ 87,90*
6 Tage
21
€ 17,50*
ab € 98,13*
€ 121,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.