Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel Dosierspender beheizbar mit Donut-Aufsatz, 3,0 Liter, 180 x 180 x 510 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel Dosierspender beheizbar mit Donut-Aufsatz, 3,0 Liter, 180 x 180 x 510 mm,
Hebel Dosierspender beheizbar mit Donut-Aufsatz, 3,0 Liter, 180 x 180 x 510 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-593-3766
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152260
EAN/GTIN:
     4028574325332

Hebel Dosierspender beheizbar mit Donut-Aufsatz, 3,0 Liter, 180 x 180 x 510 mm, Edelstahl / Stainless steel
Material: Edelstahl
Beheizbar
Temperatur einstellbar: 0 – 120 °C
Spannung: 230 V, 50 Hz
Leistung: 900 W
Dosierung einstellbar / ± 35 ml
Achtung: Wasserbad-Funktion

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
51 cm
Gewicht:
3.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
Frei Haus
ab € 540,04*
€ 638,98*
7 Tage
10
€ 9,90*
ab € 627,54*
€ 736,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,98*
€ 760,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,61*
€ 754,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,45*
€ 721,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,44*
€ 693,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,04*
€ 642,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.