Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schneidebrett - Set á 6 Stk. GN 1/1 - 530x325 mm Rot. Set á 6 Stk. je


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Schneidebrett - Set á 6 Stk. GN 1/1 - 530x325 mm Rot. Set á 6 Stk. je
Ersatz-Schneidebrett - Set á 6 Stk. GN 1/1 - 530x325 mm Rot. Set á 6 Stk. je
Artikel-Nr.:
     2813-593-3750
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     228373
EAN/GTIN:
     4028574316057
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Ersatz-Schneidebrett - Set á 6 Stk. GN 1/1 - 530x325 mm Rot. Set á 6 Stk. je Farbe; Nicht
spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.47 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,46*
€ 33,47*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 24,59*
€ 33,80*
3 Tage
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 34,90*
€ 46,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.