Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schneidebrett - Set á 6 Stk. 400x600 mm Braun. Set á 6 Stk. je Farbe;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Schneidebrett - Set á 6 Stk. 400x600 mm Braun. Set á 6 Stk. je Farbe;
Ersatz-Schneidebrett - Set á 6 Stk. 400x600 mm Braun. Set á 6 Stk. je Farbe;
Artikel-Nr.:
     2813-593-3742
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     228361
EAN/GTIN:
     4028574315975
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Ersatz-Schneidebrett - Set á 6 Stk. 400x600 mm Braun. Set á 6 Stk. je Farbe; Nicht
spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.64 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 37,12*
€ 49,26*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,38*
€ 50,71*
6 Tage
46
€ 17,50*
ab € 43,99*
€ 58,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.