Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidebrett-Set HACCP. GN1/1 - 530x325x38 mm. Material: HD-PE. Die stabile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidebrett-Set HACCP. GN1/1 - 530x325x38 mm. Material: HD-PE. Die stabile
Schneidebrett-Set HACCP. GN1/1 - 530x325x38 mm. Material: HD-PE. Die stabile
Artikel-Nr.:
     2813-593-3734
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     228333
EAN/GTIN:
     4028574316385
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Schneidebrett-Set HACCP. GN1/1 - 530x325x38 mm. Material: HD-PE. Die stabile Bodenplatte hält die farbigen Schneideunterlagen immer
fixiert, austauschbar, schont die Messerklingen. Nicht spülmaschinengeeignet. Schneideunterlagen: je 3 mm Stärke. Farben: rot, gelb, grün, blau, weiss, braun

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
6.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 54,94*
€ 69,74*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 56,59*
€ 71,53*
3 Tage
18
pro Satz
€ 5,99*
ab € 68,82*
€ 86,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.