Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Waffel-Eisen "Quadro" "Quadro" Edelstahlgehäuse mit isoliertem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Waffel-Eisen "Quadro" "Quadro" Edelstahlgehäuse mit isoliertem Griff
SCHNEIDER Waffel-Eisen "Quadro" "Quadro" Edelstahlgehäuse mit isoliertem Griff
Artikel-Nr.:
     2813-593-366
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     150700
EAN/GTIN:
     4028574307840
SCHNEIDER Waffel-Eisen "Quadro" "Quadro"
Edelstahlgehäuse mit isoliertem Griff ++ Abnehmbare Fettauffangschale ++ Gusseiserne Backplatte, fest montiert ++ Schnelle und zweiseitige Heizungsversorgung ++ Gleichmäßige Temperaturverteilung ++ Heizung regelbar (60° bis 300°C) ++ Batteriebetriebener und herausnehmbarer akustischer Timer ++ Waffeln: 2 / 100x185mm ++ Tiefe: 420mm ++ Breite: 300mm ++ Höhe: 295mm ++ 1600 W /50/60 Hz / 230 Volt

Weitere Informationen:
Länge:
30.50 cm
Breite:
42.50 cm
Höhe:
29.20 cm
Gewicht:
17.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,30*
€ 402,82*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,04*
€ 415,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,82*
€ 479,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,22*
€ 477,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,90*
€ 465,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,54*
€ 446,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,30*
€ 396,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.