Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenspitzen. weiß, rechteckig, 170x300 mm. , 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tortenspitzen. weiß, rechteckig, 170x300 mm. , 100 Stück
Tortenspitzen. weiß, rechteckig, 170x300 mm. , 100 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-593-3619
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     116410
EAN/GTIN:
     4028574005968
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer

Tortenspitzen. weiß, rechteckig, 170x300 mm. , 100 Stück

Weitere Informationen:
Material:
Papier
Länge:
30 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,048*
€ 0,0806*
7 Tage
87
1
pro Paket
€ 17,50*
ab € 23,21*
€ 30,76*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 24,02*
€ 31,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,0806*
€ 0,0959
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,062*
€ 0,0738
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,048*
€ 0,0571
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00048* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 8,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.