Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Ersatzscheibe für Tortenständer 500 mm Ersatzscheibe für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Ersatzscheibe für Tortenständer 500 mm Ersatzscheibe für
SCHNEIDER Ersatzscheibe für Tortenständer 500 mm Ersatzscheibe für
Artikel-Nr.:
     2813-593-344
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     148050
EAN/GTIN:
     4028574006163
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
kuchenplatte schneider
tortenplatte

SCHNEIDER Ersatzscheibe für Tortenständer 500 mm
Ersatzscheibe für Tortenständer aus Aluminium rund ++ Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
1.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 29,32*
€ 37,84*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,32*
€ 38,71*
7 Tage
53
€ 9,90*
ab € 38,30*
€ 48,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.