Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backtrennpapier UNIVERSAL. 400 x 600 mm. Backtrennpapier UNIVERSAL. speziell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backtrennpapier UNIVERSAL. 400 x 600 mm. Backtrennpapier UNIVERSAL. speziell
Backtrennpapier UNIVERSAL. 400 x 600 mm. Backtrennpapier UNIVERSAL. speziell
Artikel-Nr.:
     2813-593-3439
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     106152
EAN/GTIN:
     4028574001281
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
Pergamentersatz
Backtrennpapier UNIVERSAL. 400 x 600 mm. Backtrennpapier UNIVERSAL. speziell für Laugenprodukte. Flächengewicht: 41 g/m².
Pergamentersatz. gebleicht. beidseitig silikonisiert. mehrmals verwendbar. bis 220°C. Inhalt: 500 Blatt

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
0.01 cm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: backpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0811*
€ 0,105*
7 Tage
181
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 45,75*
€ 52,02*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,94*
€ 111,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1046*
€ 0,1245
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,1191
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,1175
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 52,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.