Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Aufnahme für Lammform 0,5 Liter 190 x 386 mm ++ Ständer zum Befüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Aufnahme für Lammform 0,5 Liter 190 x 386 mm ++ Ständer zum Befüllen
SCHNEIDER Aufnahme für Lammform 0,5 Liter 190 x 386 mm ++ Ständer zum Befüllen
Artikel-Nr.:
     2813-593-3140
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     968020
EAN/GTIN:
     4028574263382

SCHNEIDER Aufnahme für Lammform 0,5 Liter 190 x 386 mm
++ Ständer zum Befüllen 5 Lammformen - kleines Lamm (Artikel-Nr. 968000) ++ Material: aluminierter Stahl ++

Weitere Informationen:
Länge:
39 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.79 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 27,96*
€ 36,88*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,82*
€ 37,90*
6 Tage
54
€ 9,90*
ab € 37,63*
€ 47,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.