Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER UNIFOL, perforiert 350 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER UNIFOL, perforiert 350 x 350 mm
SCHNEIDER UNIFOL, perforiert 350 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-289
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     131050
EAN/GTIN:
     4028574002325
SCHNEIDER UNIFOL, perforiert 350 x 350 mm


Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
2.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 21,91*
€ 30,66*
6 Tage
20
€ 9,90*
ab € 23,21*
€ 30,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.