Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Pralinen - Vorratsdose 335x225x73 mm Pralinen-Vorratsdose ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pralinen - Vorratsdose 335x225x73 mm Pralinen-Vorratsdose ++
SCHNEIDER Pralinen - Vorratsdose 335x225x73 mm Pralinen-Vorratsdose ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-2136
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     230030
EAN/GTIN:
     4028574251310
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Universal-Vorratsbehälter

SCHNEIDER Pralinen - Vorratsdose 335x225x73 mm
Pralinen-Vorratsdose ++ Material: Kunststoff PS ++ glasklar ++ stapelbar ++ Abmessungen: 335 x 225 x 73 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.54 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,90*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,48*
€ 14,03*
7 Tage
190
€ 17,50*
ab € 10,69*
€ 15,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.