Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schneidebrett - Gastro 45 x 30 x 1 cm Spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schneidebrett - Gastro 45 x 30 x 1 cm Spülmaschinengeeignet
SCHNEIDER Schneidebrett - Gastro 45 x 30 x 1 cm Spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-593-2125
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     228305
EAN/GTIN:
     4028574300308
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

SCHNEIDER Schneidebrett - Gastro 45 x 30 x 1 cm
Spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
1.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 17,98*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,87*
€ 18,16*
6 Tage
138
€ 17,50*
ab € 14,79*
€ 20,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.