Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Abdeckhauben, PE 300 mm Abdeckhaube ++ Material: PE ++ unzerbrechlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Abdeckhauben, PE 300 mm Abdeckhaube ++ Material: PE ++ unzerbrechlich
SCHNEIDER Abdeckhauben, PE 300 mm Abdeckhaube ++ Material: PE ++ unzerbrechlich
Artikel-Nr.:
     2813-593-2026
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227031
EAN/GTIN:
     4028574006453
Suchbegriffe:
Torten-Haube
Tortenhaube
tortenhaube
SCHNEIDER Abdeckhauben, PE 300 mm
Abdeckhaube ++ Material: PE ++ unzerbrechlich ++ milchig ++ Durchmesser: 300 mm ++ Höhe: 120 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
30.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 9,19*
€ 12,64*
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 9,10*
€ 13,03*
7 Tage
181
€ 9,90*
ab € 9,99*
€ 13,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.