Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenplatten, Melamin, weiss, 1/2 Tortenplatte-Halbkreis in zwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tortenplatten, Melamin, weiss, 1/2 Tortenplatte-Halbkreis in zwei
SCHNEIDER Tortenplatten, Melamin, weiss, 1/2 Tortenplatte-Halbkreis in zwei
SCHNEIDER Tortenplatten, Melamin, weiss, 1/2 Tortenplatte-Halbkreis in zwei
Artikel-Nr.:
     2813-593-2022
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227026
EAN/GTIN:
     4028574307192
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
tortenplatte
SCHNEIDER Tortenplatten, Melamin, weiss, 1/2
Tortenplatte-Halbkreis in zwei Farben - aus dickwandigem Melamin. ++ temperaturbeständig von - 30 °C ++ bis +70 °C ++ schnitt- und kratzfest, stapelbar • spülmaschinengeeignet ++ mit Silikonfüßen ++

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
32.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 9,06*
€ 12,43*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 12,81*
6 Tage
181
€ 9,90*
ab € 9,61*
€ 13,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.