Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Massenrührspatel aus Buchenholz 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Massenrührspatel aus Buchenholz 500 mm
SCHNEIDER Massenrührspatel aus Buchenholz 500 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1934
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     203437
EAN/GTIN:
     4028574266048

SCHNEIDER Massenrührspatel aus Buchenholz 500 mm


Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,30*
6 Tage
253
€ 9,90*
ab € 8,14*
€ 11,60*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,81*
€ 12,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.