Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Massenrührspatel aus Buchenholz 350 mm Massenrührspatel aus Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Massenrührspatel aus Buchenholz 350 mm Massenrührspatel aus Buchenholz
SCHNEIDER Massenrührspatel aus Buchenholz 350 mm Massenrührspatel aus Buchenholz
Artikel-Nr.:
     2813-593-1932
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     203435
EAN/GTIN:
     4028574266024

SCHNEIDER Massenrührspatel aus Buchenholz 350 mm
Massenrührspatel aus Buchenholz

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 8,01*
7 Tage
385
€ 17,50*
ab € 5,42*
€ 8,24*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,85*
€ 8,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.