Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kübel, Inhalt 75 Liter 490 x 390 x 575 mm Kübel mit 2 Griffen aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kübel, Inhalt 75 Liter 490 x 390 x 575 mm Kübel mit 2 Griffen aus
SCHNEIDER Kübel, Inhalt 75 Liter 490 x 390 x 575 mm Kübel mit 2 Griffen aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-1845
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     202020
EAN/GTIN:
     4028574030984

SCHNEIDER Kübel, Inhalt 75 Liter 490 x 390 x 575 mm
Kübel mit 2 Griffen aus HD-PE.

Weitere Informationen:
Länge:
58 cm
Breite:
49 cm
Höhe:
58 cm
Gewicht:
2.82 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,72*
€ 40,37*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 32,48*
€ 42,55*
6 Tage
49
€ 9,90*
ab € 39,53*
€ 51,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.