Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backlineal 640 mm Backlineal mit Aufhängöse ++ Material: Polystyrol,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backlineal 640 mm Backlineal mit Aufhängöse ++ Material: Polystyrol,
SCHNEIDER Backlineal 640 mm Backlineal mit Aufhängöse ++ Material: Polystyrol,
Artikel-Nr.:
     2813-593-1767
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200900
EAN/GTIN:
     4028574229005
SCHNEIDER Backlineal 640 mm
Backlineal mit Aufhängöse ++ Material: Polystyrol, flexibel ++ Farbe: weiß ++ Abmessungen: 50x2x640 mm ++

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Farbe:
weiß
Länge:
64.00 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
0.20 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 6,29*
6 Tage
181
€ 9,90*
ab € 4,08*
€ 6,46*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 7,83*
4 Tage
50
€ 5,20*
ab € 5,13*
€ 7,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.