Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Spachtel, Edelstahl 120 mm Spachtel aus Edelstahl mit Griff aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Spachtel, Edelstahl 120 mm Spachtel aus Edelstahl mit Griff aus
SCHNEIDER Spachtel, Edelstahl 120 mm Spachtel aus Edelstahl mit Griff aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-1704
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200504
EAN/GTIN:
     4028574205047

SCHNEIDER Spachtel, Edelstahl 120 mm
Spachtel aus Edelstahl mit Griff aus schwarzem Kunststoff (PP).

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
25 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 11,50*
6 Tage
247
€ 9,90*
ab € 8,33*
€ 11,79*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,00*
€ 13,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.