Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Brotstreicher, Rosshaar 320 mm Brotstreicher mit Rosshaar und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Brotstreicher, Rosshaar 320 mm Brotstreicher mit Rosshaar und
SCHNEIDER Brotstreicher, Rosshaar 320 mm Brotstreicher mit Rosshaar und
Artikel-Nr.:
     2813-593-1648
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200235
EAN/GTIN:
     4028574010092
Suchbegriffe:
Brotstreicher
brotstreicher

SCHNEIDER Brotstreicher, Rosshaar 320 mm
Brotstreicher mit Rosshaar und Holzstiel. 320mm

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 11,86*
€ 17,06*
6 Tage
168
€ 9,90*
ab € 12,22*
€ 17,54*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,42*
€ 20,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.