Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Brotstreicher, Rosshaar 245 mm Brotstreicher mit Rosshaar und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Brotstreicher, Rosshaar 245 mm Brotstreicher mit Rosshaar und
SCHNEIDER Brotstreicher, Rosshaar 245 mm Brotstreicher mit Rosshaar und
Artikel-Nr.:
     2813-593-1647
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200234
EAN/GTIN:
     4028574010085
Suchbegriffe:
Brotstreicher
brotstreicher

SCHNEIDER Brotstreicher, Rosshaar 245 mm
Brotstreicher mit Rosshaar und Holzstiel 245mm

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 11,68*
6 Tage
253
€ 9,90*
ab € 8,21*
€ 12,02*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,66*
€ 14,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.