Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schnittenrahmen aus Aluminium 440 x 240 x 50 mm Schnittenrahmen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schnittenrahmen aus Aluminium 440 x 240 x 50 mm Schnittenrahmen,
SCHNEIDER Schnittenrahmen aus Aluminium 440 x 240 x 50 mm Schnittenrahmen,
SCHNEIDER Schnittenrahmen aus Aluminium 440 x 240 x 50 mm Schnittenrahmen,
Artikel-Nr.:
     2813-593-1514
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199590
EAN/GTIN:
     4028574008655

SCHNEIDER Schnittenrahmen aus Aluminium 440 x 240 x 50 mm
Schnittenrahmen, doppelseitig verwendbar ++ Material: Aluminium - für 28 Schnitten 60 x 60 mm oder 33 Schnitten 80 x 40 mm ++ Abmessungen: 440x240x50 mm ++

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
44 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 18,67*
6 Tage
144
€ 9,90*
ab € 14,22*
€ 19,24*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,73*
€ 22,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.