Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Fuss für Handschlagkessel 16 cm Durchm. Ø160 mm Fuss für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Fuss für Handschlagkessel 16 cm Durchm. Ø160 mm Fuss für
SCHNEIDER Fuss für Handschlagkessel 16 cm Durchm. Ø160 mm Fuss für
Artikel-Nr.:
     2813-593-1482
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199406
EAN/GTIN:
     4028574021159

SCHNEIDER Fuss für Handschlagkessel 16 cm Durchm. Ø160 mm
Fuss für Handschlagkessel aus CNS 18/10 (rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl). ++ Variante mit 160mm Durchmesser geeignet für Handschlagkessel: 199402, 199403 und 199404 ++ Variante mit 220mm Durchmesser geeignet für Handschlagkessel: 199400 und 199401 ++

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 23,57*
€ 31,78*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,35*
€ 32,68*
7 Tage
74
€ 9,90*
ab € 27,45*
€ 36,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.