Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Handschlagkessel 18/10, mit 2 Griffen Ø220 mm Handschlagkessel aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Handschlagkessel 18/10, mit 2 Griffen Ø220 mm Handschlagkessel aus
SCHNEIDER Handschlagkessel 18/10, mit 2 Griffen Ø220 mm Handschlagkessel aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-1476
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199400
EAN/GTIN:
     4028574010566

SCHNEIDER Handschlagkessel 18/10, mit 2 Griffen Ø220 mm
Handschlagkessel aus CNS 18/10 (rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl) mit 2 Griffen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
28 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.87 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,50*
€ 45,89*
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 35,76*
€ 46,46*
7 Tage
45
€ 9,90*
ab € 45,47*
€ 58,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.